大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
長さ(mm)
150
注文コード
44213111
品番
M20×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2.5
ねじ径
M20
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目