リミュートオフィスウォール(90×45)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個(1台) 注文コード 44213324 品番 GTEC269
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。音の反響を抑えて吸音できる。

用途スチール製の壁面にマグネットで設置できるオフィスウォール 材質吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET マグネット/ネオジウム・シリコーンゴム・スチール 幅(mm)900 質量(kg)1.8 ライトグレー 取付1人以上 高さ(mm)40 奥行(mm)450
関連資料:(15.05MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする