REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュートオフィスウォール(90×45)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1台)
注文コード
44213340
品番
GTEC270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。音の反響を抑えて吸音できる。
用途
スチール製の壁面にマグネットで設置できるオフィスウォール
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET マグネット/ネオジウム・シリコーンゴム・スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
1.8
色
グリーン
取付
1人以上
高さ(mm)
40
奥行(mm)
450
関連資料:
(15.05MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません