REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュートオフィスパーティション3×2
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1台)
注文コード
44213385
品番
GTEC260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660,000
販売価格(税別)
¥
600,000
バスケットに入れる
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
小部屋を造って吸音
付属品
六角レンチ
材質
吸音ボード/PP・炭酸カルシウム・ポリエステル 不織布/PET 金具・ネジ・六角レンチ/スチール
幅(mm)
2910
質量(kg)
100.3
色
ライトグレー
高さ(mm)
2158
奥行(mm)
1940
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2843×1887×2146
組立時間
40分程度/3人以上
取扱説明書:
(15.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません