※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REMUTE(リミュート)
REMUTE(リミュート)の パーティション
REMUTE(リミュート)の パネル式パーティション
リミュート オフィスブース ハニカム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
幅(mm)
655
注文コード
44213464
品番
GTEC259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1873
色
ネイビー
幅(mm)
655
奥行(mm)
28
質量(kg)
5.2
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ/スパナ/スチール Eリング/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
組立時間
15分程度/2人以上
付属品
六角レンチ
用途
リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
商品タイプ
ドア
取扱説明書:
(15.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません