精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
スーパーエクシード 電動エアレス 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213480
品番
166500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥232,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低中粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・:ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
32
品番
SP-60new
出力
(駆動源)AC100V・700W
最大吐出量(L/min)
5.3
常用圧力(MPa)
(最大)18
効率
飛散削減エアレス
使用場所
建築・工業・木工・金属・建機
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
52×38×45(85)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44213480
166500
10486245
SP-60NEWH
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました