スーパーエクシード 電動エアレス 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44213489 品番166070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥297,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低中粘度塗料

仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具 質量(kg)35 品番SP-60L 出力(駆動源)AC100V・750W 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)(最大)22 効率エアレスの決定版 使用場所建築・工業・木工・金属・建機 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44213489 166070 10486218 SP-60L-H ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 1個 259,800 税込285,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする