精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44213629
品番
150431A
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
一般錆止塗料・エポキシ塗料など
仕様
本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
質量(kg)
29
品番
TP-0430new
タイプ
(圧縮比)30:1
最大吐出量(L/min)
4
効率
防錆・防蝕塗料に最適
使用場所
工業・製造・木工・自動車・建機・金属
コンプレッサー(kW)
2.2(3PS)以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
50×55×90.5
最高塗料圧力(MPa)
20.6(推奨空気仕様圧力:0.3〜0.6)