タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44213638 品番 150450
参考基準価格(税別)¥899,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

エポキシ・ウレタン・塩化ゴム等 高粘度材適用

仕様本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ 質量(kg)120 品番TP-1545new タイプ(圧縮比)45:1 最大吐出量(L/min)15 効率高耐久性シリンダー、パッキン採用 使用場所工業・造船・鉄工・プラント・橋梁 コンプレッサー(kW)5.5(7PS)以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)74×80×126.5 最高塗料圧力(MPa)31(推奨空気仕様圧力:0.3〜0.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする