精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最高塗料圧力(MPa)
38.6(最高使用空気圧:0.3〜0.6)
注文コード
44213647
品番
150560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥832,000
この商品は
最高塗料圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシ・ウレタン・タールエポ等 高粘度材適用
仕様
本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
質量(kg)
120
品番
TP-1356new
タイプ
(圧縮比)56:1
最大吐出量(L/min)
13
効率
高耐久性シリンダー、パッキン採用
使用場所
工業・造船・鉄工・プラント・橋梁
コンプレッサー(kW)
5.5(7PS)以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
69×67×129
最高塗料圧力(MPa)
38.6(最高使用空気圧:0.3〜0.6)