精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
タイルエース 吹付ポンプ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44213708
品番
136901
参考基準価格(税別)
¥1,025,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様
本機・リターンホース・工具・アースリード
質量(kg)
62
品番
TA-900GX
出力
(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS
最大吐出量(L/min)
9
常用圧力(MPa)
(最大)14
効率
エンジン式ピストンパイプ
使用場所
建築・防水・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
73×53×80