精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
エアーコートスプレー 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44213735
品番
150724
参考基準価格(税別)
¥687,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
電源不要・コンプレッサー1台でok
質量(kg)
15
品番
ACS-1223
タイプ
(圧縮比)23:1
最高使用圧力(MPa)
(塗料)16/(エアー)0.7
最大吐出量(L/min)
1.62
効率
飛散、材料大幅減、30%
使用場所
自動車・工業・木工・造船・製造
コンプレッサー(kW)
1.1〜2.3kw(1.5〜3PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
39.5×43×76