精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(開放型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
品番
JC-1013GO
注文コード
44213909
品番
121102A
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び簡単、スペース取らず、移動性向上
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
質量(kg)
32
品番
JC-1013GO
最大使用圧力(MPa)
10
水量(L/min)
13
効率
水量13L・圧力100キロで作業性up
使用場所
屋根・外壁・ほこり・泥落とし
馬力(PS)
(定格/最大)4/5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
53×44×47