精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(開放型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
品番
JC-1513GO
注文コード
44213927
品番
121628A
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大型車輪で現場での悪路にもらくらく移動
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
質量(kg)
28
品番
JC-1513GO
最大使用圧力(MPa)
15
水量(L/min)
13
効率
水量13L・圧力150キロ
使用場所
屋根・外壁・ほこり・泥おとし・屋上
馬力(PS)
(定格/最大)4.7/6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
64×46×62