ジェットクリーン(開放型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具 品番JC-1520GL 注文コード44213945 品番121620A
参考基準価格(税別)¥543,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は仕様・品番など9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる現場に対応できる

仕様本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具 質量(kg)56 品番JC-1520GL タイプ受注生産品となります。 最大使用圧力(MPa)15 水量(L/min)20 効率水量20Lで洗浄能力50%UP(13L対比) 使用場所屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート 馬力(PS)(定格/最大)8/11 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)78×56×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする