精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(開放型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
品番
JC-2016GOX
注文コード
44213954
品番
122103A
参考基準価格(税別)
¥518,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
平米数の多い現場での落とし、流し作業に効果発揮
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・工具
質量(kg)
56
品番
JC-2016GOX
最大使用圧力(MPa)
20
水量(L/min)
16
効率
水量16Lで洗浄能力30%UP(14L対比)
使用場所
屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート
馬力(PS)
(定格/最大)8/11
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
78×56×67