ジェットクリーン(開放型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具 品番JC-3018GS 注文コード44213970 品番123030A
参考基準価格(税別)¥1,228,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品は仕様・品番など9種類から選べます 他の種類を見る

平米数の多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応

仕様本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具 質量(kg)132 品番JC-3018GS タイプ受注生産品となります。 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)18 効率水量18Lで洗浄能力50%UP(12L対比) 使用場所野丁場・大型物件・指定圧力物件・工業屋根・簡易ブラスト・樹皮剥がし 馬力(PS)(定格/最大)15.2/22.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)102×54×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする