精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ジェットクリーン(開放型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具
品番
JC-3515GS
注文コード
44213979
品番
123515A
参考基準価格(税別)
¥12,280,000
販売価格(税込)
¥10,777,800
販売価格(税別)
¥
9,798,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指定現場でも余力の350キロ
仕様
本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具
質量(kg)
132
品番
JC-3515GS
最大使用圧力(MPa)
35
水量(L/min)
15
効率
圧力、水量ともに充分な作業性を実現
使用場所
野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根
馬力(PS)
(定格/最大)15.2/22.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
102×54×74