ジェットクリーン(開放型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具 品番JC-3518GS 注文コード44213988 品番123516A
参考基準価格(税別)¥1,308,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は仕様・品番など9種類から選べます 他の種類を見る

洗い落す、剥がす、流すの全ての作業に

仕様本機・吸水ホース3/4・余水ホース1/2・吸水フィルター・工具 質量(kg)132 品番JC-3518GS タイプ受注生産品となります。 最大使用圧力(MPa)35 水量(L/min)18 効率水量18Lで洗浄能力20%UP(15L対比) 使用場所野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易ブラスト・樹皮剥がし 馬力(PS)(定格/最大)17.2/22.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)102×54×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする