ジェットクリーン(モーター型) 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様本体(吸水ホース5m付)・洗浄ガン(Wランス60cm付)・洗浄ノズル(15°)1543・洗浄ホース(9H10m) 注文コード44214094 品番125410
参考基準価格(税別)¥512,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L

仕様本体(吸水ホース5m付)・洗浄ガン(Wランス60cm付)・洗浄ノズル(15°)1543・洗浄ホース(9H10m) その他汲み置きの水も吸水できます。 質量(kg)75 品番JT-2015 50Hz 電源コード(m)5(プラグは付きません) 最大使用圧力(MPa)21 水量(L/min)13 効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式 使用場所工場関係・漁業関係・水産加工 電源(三相/V)200/5.5kw 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする