曜日別特売
125500 モーター型高圧温水洗浄機  本体 精和産業 44214234

モーター型高圧温水洗浄機 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台仕様本体(給水ホース5m付)・洗浄ガン・洗浄ノズル(1549)・洗浄ホース(9H10m)電源(V)三相200/3.7kw注文コード44214234品番125500
参考基準価格(税別)¥860,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

ポンプ側安全弁付・オートストップ方式

仕様本体(給水ホース5m付)・洗浄ガン・洗浄ノズル(1549)・洗浄ホース(9H10m)質量(kg)116品番JT-1513H 50Hz電源(V)三相200/3.7kw電源コード(m)5(プラグは付きません)最大使用圧力(MPa)15水量(L/min)12効率ピポットホイールで移動も楽々使用場所固まった石灰落とし・農業機器の洗浄・行業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)85×61×77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする