精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
モーター型高圧温水洗浄機 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本体(給水ホース5m付)・洗浄ガン・洗浄ノズル(1556)・洗浄ホース(9H10m)
電源(V)
三相200/3.7kw
注文コード
44214250
品番
125500
参考基準価格(税別)
¥860,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
仕様
本体(給水ホース5m付)・洗浄ガン・洗浄ノズル(1556)・洗浄ホース(9H10m)
質量(kg)
116
品番
JT-1513H 60Hz
電源(V)
三相200/3.7kw
電源コード(m)
5(プラグは付きません)
最大使用圧力(MPa)
15
水量(L/min)
13
効率
ピポットホイールで移動も楽々
使用場所
固まった石灰落とし・農業機器の洗浄・行業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
85×61×77