曜日別特売
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320

41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320
41881 ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 44214320

ローダウンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーボディ/ブラックスプリング
内容量1セット注文コード44214320品番41881
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ローダウンして足つきの不安を解消。
高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。
アルミ製で軽量化にも貢献。
純正比-32~-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28~42mm下がります。
ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。
車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm)
伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式

適合CL250(23) [8BK-MC57]シルバーボディ/ブラックスプリング
注意
※CL500は車重が重いため装着不可。
※リアショックは伸側減衰調整20段です。21段以上まで動きますが減衰力は変化しません。
※車体姿勢が大きく変わるためヘッドライトの光軸調整が必要な場合があります。
※ショートサイドスタンドには純正段付きボルトは使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする