GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
GIVI 3120FZ HAYABUSA(22-)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44214444
品番
32675
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。
仕様
トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング
適合
ベースプレート:M5べース(品番:90140) / M5Mベース(品番:90110)
最大積載量(kg)
モノキー:6、モノロック:3
適合車種
GSX1300R Hayabusa(21-23)
注意
※トップケースの装着には別売のベースプレートが必要です。
※純正オプションのシングルシートカウル同時装着不可。純正グラブバーと入れ替えてご使用ください。
※M5Mベースは30L以上のモノロックケースで使用してください。30L未満のモノロックケース(B270N、B27N、B260NX、E250、E230(廃番))ではラバーストッパーが接しない箇所が生じ、走行中のガタつき(保証対象外)の原因となります。