GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
GIVI 3121FZ GSX-S1000GT22
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44214460
品番
34983
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
仕様
トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング
適合
ベースプレート:M9Aべース(品番:99475) / M5Mベース(品番:90110)
最大積載量(kg)
モノキー:6、モノロック:3
適合車種
GSX-S1000GT(22-23)
注意
※モノキーベースのM5、M7ベースは純正グラブバーに干渉する恐れがあるため非推奨。
※M5Mベースは30L以上のモノロックケースで使用してください。30L未満のモノロックケース(B270N、B27N、B260NX、E250、E230(廃番))ではラバーストッパーが接しない箇所が生じ、走行中のガタつき(保証対象外)の原因となります。