大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44215141
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
6.3
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44215141
M10
52252193
M10
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
永井鋳造
1箱(400個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)