大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
44215184
品番
1"×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1"
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
山数
8
寸法a(mm)
50
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
26
ねじ山種類
ウィット