大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44215832
品番
5/8×160
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
山数
11
寸法a(mm)
32
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ山種類
ウィット