グルーガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44216998 品番GLU-01
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡単スピーディに接着可能なグルーガン。
作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。
最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き

材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50〜60%)、合成樹脂(40%〜50%) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
手元でONOFFできるのが便利
学校法人不二越工業高等学校 様 (教育・研究機関)

通電状態だと垂れてくるのが、使わない時は手元でOFFにできるので
垂れ防止ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
44216998
2023-12-04
用途:
電気製品修理
製造業

手元スイッチとホルダーが付いて置けるので使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする