大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44217013
品番
M22×100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目