シール&アイロン接着プチワッペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) デザインリボンゴールド 注文コード44217226 品番MOW887
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はデザインなど8種類から選べます 他の種類を見る

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
今人気のくすみカラーを取り入れた上品なリボンとサクランボのプチワッペン。
ゴールド、シルバーはラメ糸を使用しているので上品な中にも華やかさのあるワッペンです。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約13×13 デザインリボンゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする