大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44218167
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C(H)
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ山種類
メートル並目