大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44218912
品番
M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
20
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじ長さS(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44218912
M10×30
40192311
M10×30
デンデンボルト(SUS304)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました