大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44219682
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
12
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.1
ねじ長さS(mm)
47
ねじ山種類
メートル並目