大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44219725
品番
M8×135
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
135
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
16
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
8.1
ねじ長さS(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目