ミニシリコンモチーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 デザイン数字 注文コード44220069 品番RSFS-44
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はデザイン7種類から選べます 他の種類を見る

LED&UVカラーアートレジン液を直接流し込むだけで可愛いミニサイズのパーツを制作できるシリコン型です。

材質シリコン 厚さ(mm)【出来上がり】 約1〜5 寸法(高さH×幅W)(mm)20×40 デザイン数字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする