ミニワッペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) デザインポテトフライ 注文コード44220175 品番MOW862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はデザインなど5種類から選べます 他の種類を見る

入園入学を控えたお子様・お母さんに、男の子と女の子のお気に入りを入園入学の生地とワッペンにしました。
自分だけのお気に入りになれるような人気モチーフをかわいらしいアレンジで仕上げました。
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。

材質表糸:レーヨン、裏糸・基布・フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約21×28 デザインポテトフライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする