大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44220181
品番
M6×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44220181
M6×65
81265475
M6×65
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1箱(200個)
¥
68,980
税込
¥
75,878
注文コードが変更になりました