KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ワッペン/アップリケ/ラベル
KIYOHARA(清原)の アップリケ/ワッペン
ミニワッペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
44220218
品番
MOW708
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
材質
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル/フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
約50×75
デザイン
ショベルカ-