大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44220346
品番
M30×120
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
3.5
寸法a(mm)
60
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
31
ねじ山種類
メートル並目