クラフトギャラリー
クラフトギャラリーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
クラフトギャラリーの アクセサリー/手芸用部材・金具
クラフトギャラリーの その他部材/金具
リングパーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
シルバー
注文コード
44220665
品番
RCH-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
レジン液を流し込むフレームとして使用するリング状のパーツです。
セット内容
各1個(4mmのみ2個)
材質
銅
寸法(mm)
W・H25/20/19/9/4
色
シルバー
デザイン
スクエア