クラフトギャラリー
クラフトギャラリーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
クラフトギャラリーの アクセサリー/手芸用部材・金具
クラフトギャラリーの その他部材/金具
リングパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
44220690
品番
RCH-122
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
レジン液を流し込むフレームとして使用するリング状のパーツです。
セット内容
各1個(8・6mmのみ2個)
材質
銅
寸法(mm)
W・H/30・21/25・12/22・14/17・10/8・6
色
シルバー
デザイン
ドロップ