レジン パーツ ホイップクリーム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード44220970 品番RCH-413
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

生クリームを絞った形のレジンパーツです。
アクセサリーなどのハンドメイドの作品にお役立てください。

材質樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44220970
2023-12-22
用途:
造形物の装飾
有限会社ポップライフ 様

商品案内にある、外形寸法(幅W×高さH)(mm)50×90というのはパッケージ袋の外形サイズでした。実際のクリームサイズは15mm×10mmくらいです。
欲しいサイズと全く違ったため使い物になりませんでした。
誤解しやすい表記はやめてほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。実際の商品寸法に関しては、メーカーに確認して登録いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする