大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44223383
品番
M12×105
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目