大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44223697
品番
M18×135
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
135
ねじピッチ
2.5
寸法a(mm)
38
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
18.5
ねじ長さS(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目