SUN58-33 通園通学 基本パーツセット サンコッコー 44224086

SUN58-33 通園通学 基本パーツセット サンコッコー 44224086
SUN58-33 通園通学 基本パーツセット サンコッコー 44224086

通園通学 基本パーツセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード44224086品番SUN58-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ。
別途、生地をご用意ください。

セット内容テープ:1.3m、紐:3.8m、Dカン:1個、ループエンド:5個寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15ナチュラルベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする