大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44224092
品番
M24×170
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
3
寸法a(mm)
48
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじ長さS(mm)
85
ねじ山種類
メートル並目