大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44224232
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
12
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.1
ねじ長さS(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目