※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44227924
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
24.49
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
22
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
15
寸法K1(mm)
9.6
寸法dk(Φmm)
33
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。