フランジボルト 2種(鉄/ダクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 44229184 品番 M6×8
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ1 表面処理ダクロ 寸法e(mm)11.05 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)10 寸法c(mm)0.8 寸法k(mm)6 寸法K1(mm)3.6 寸法dk(Φmm)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44229141
2016-08-03
用途:
自動車整備

小物を留めてるねじのリプレイス用にしてます
ホームセンタでチマチマ買うより単価でかなりお得なのと、耐蝕性の高いダクロ処理がありがたく、重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする